ユニット
マグネット標識 まず検電
分電盤等への表示する事で、感電事故防止を促します。
用途
分電盤・配線ボックス等への表示に。
トラスコ品番
709-0259
材質
ゴムマグネット
厚さ(mm)
0.8
文字内容
ちょっと待て!!まず検電!感電災害防止!!
取付方式
マグネット
縦(mm)
150
横(mm)
200
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66132249
476-60
¥
1,000
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください