ユニット
電気関係ステッカー 元接地点
電気回路等で接地工事を行う際の表示に使用できます。
用途
接地を行う場所への表示に。
トラスコ品番
709-0278
材質
PPステッカー
文字内容
元接地点E
タイプ
楕円型
取付方式
粘着シール
縦(mm)
27
横(mm)
40
内容量
1組(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66132276
477-23
¥
600
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください