ピュアクルボックス

ピュアクルボックス - グリーンパルピュアクルボックス - グリーンパルピュアクルボックス - グリーンパルピュアクルボックス - グリーンパルピュアクルボックス - グリーンパルピュアクルボックス - グリーンパルピュアクルボックス - グリーンパルピュアクルボックス - グリーンパル

フタにVカット入りで、荷台固定やロープ掛けが容易
本体・フタともクリア仕様で、中身が一目で確認でき管理性に優れる
寸法確認や仕分け作業に便利な目盛り付き
軽量かつ強度のあるポリプロピレン製
サイズ展開豊富で、小物から大型用品まで対応

用途
倉庫や工場での部品・在庫管理(中身の見える収納に最適)
オフィスや店舗での書類・備品整理
ホビー用品やアウトドアグッズの保管
農作業や日常の収納ボックスとして
クリア内容量1個
注意
※耐荷重を超える使用や踏み台としての使用は避けてください
※高温や火気の近くでの使用は避けてください(変形・破損の恐れあり)
※フタを確実に閉じた状態で運搬してください
※サイズごとに容量・重量が異なるため、ご使用前に必ず確認してください
全8種類を絞り込む
タイプ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
寸法(幅W×奥行D)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66123885-LOW20×35
オープン
549
604(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66123901-HIGH20×35
オープン
729
802(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66123910-LOW30×45
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66123919-HIGH30×45
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66123928-LOW38×55
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66123937-HIGH38×55
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66123946-LOW43×72
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66123955-HIGH43×72
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする