バスアクリア バススツール25cm

バスアクリア バススツール25cm - パール金属

素材の美しさを活かした、シンプルで洗いやすいフォルム。浴槽に掛けて乾かせる形状です。

材質本体:PET、 すべり止め:ポリエチレンライトグレー質量(g)1232耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×235×255内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66128067HC-184
5,000
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする