曜日別特売

伸びる粘着クリーナー

伸びる粘着クリーナー - インダストリーコーワ伸びる粘着クリーナー - インダストリーコーワ伸びる粘着クリーナー - インダストリーコーワ伸びる粘着クリーナー - インダストリーコーワ伸びる粘着クリーナー - インダストリーコーワ伸びる粘着クリーナー - インダストリーコーワ伸びる粘着クリーナー - インダストリーコーワ伸びる粘着クリーナー - インダストリーコーワ

柄の部分はスライドすると伸縮(約300mm~1000mm)して、用途に応じて使用できます。短くてハンディローラー、長くてフロア用ローラー。
本体の芯部(ロール取り付け部)のボタンを押すと手を使わずに簡単に外せます。
マグネット付きスタンドが付属でついていますので、自立収納が可能。
テープ(テスト用1巻:サイズ幅160mm 芯径約37mm)が付属しております。

用途カーペット、フローリングなど材質ABS、シリコン、アルミニウム高さ(mm)約300~1300質量(g)約500奥行(mm)約400テープ幅(mm)160横(mm)約175内容量1個
注意
※柄のスライドは硬くなっております。伸ばして使用した際、簡単に柄が戻らないようにしております。
※スタンドのマグネットで取り付け際、スライドやずれたりするとその個所に傷がつく恐れがございます。
※スライドで短くする際、指を挟まないようにお気を付けください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6613273936038
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする