きれいな水の出るバケツ付モップ2.0

きれいな水の出るバケツ付モップ2.0 - インダストリーコーワきれいな水の出るバケツ付モップ2.0 - インダストリーコーワきれいな水の出るバケツ付モップ2.0 - インダストリーコーワきれいな水の出るバケツ付モップ2.0 - インダストリーコーワきれいな水の出るバケツ付モップ2.0 - インダストリーコーワきれいな水の出るバケツ付モップ2.0 - インダストリーコーワきれいな水の出るバケツ付モップ2.0 - インダストリーコーワきれいな水の出るバケツ付モップ2.0 - インダストリーコーワ

毎回きれいな水で洗えて、汚れた水は分離される。手を汚さずにクロスを洗って絞れる。
モップを上下に動かしている間だけ水が出ます。必要な分だけ水が出るので水タンクが長持ちします。
最大20回(水タンク満水時、上下5回を1回とする)洗えます。
クロスは2枚(モップ本体装着しているクロス1枚とパッケージ入りの1枚)になります。

用途床など材質PP、ステンレス、PET、ポリエステル質量(g)【バケツ】約1200【モップ】約600寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【バケツ】約210×410×190【モップ】約345×1350×110内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6613275736035
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする