曜日別特売

無駄なく使えるフロアモップ

無駄なく使えるフロアモップ - インダストリーコーワ無駄なく使えるフロアモップ - インダストリーコーワ無駄なく使えるフロアモップ - インダストリーコーワ無駄なく使えるフロアモップ - インダストリーコーワ無駄なく使えるフロアモップ - インダストリーコーワ無駄なく使えるフロアモップ - インダストリーコーワ無駄なく使えるフロアモップ - インダストリーコーワ無駄なく使えるフロアモップ - インダストリーコーワ

既成のワイパーシート(約300mmx200mm)が無駄なくほぼ全面使えます。
シート装着部が回転してお掃除シートの片面全面が使えます。
半分ずつ立ったままひっくり返せるので腰の悪い方にもやさしい作りです。
ドライシート、ウエットシート、どちらも装着可能です。

用途フローリングや床掃除など材質PP、スチール、ナイロン高さ(mm)約1200質量(g)約400奥行(mm)約98横(mm)約265内容量1本
注意
※お掃除シートは付属されておりません。市販のシートサイズ(約300mmx200mm)をお買い求めの上、ご使用ください。
※ワイパーヘッドの先端部を回転させる際、指などを挟まないように注意してください。
※先端の回転部に負荷をかけすぎると破損につながる可能性がございます。
※組み立て方法は、パッケージの裏側に記載しております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6613273036037
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする