曜日別特売

クリアライトロン

クリアライトロン - 平岡織染クリアライトロン - 平岡織染クリアライトロン - 平岡織染クリアライトロン - 平岡織染クリアライトロン - 平岡織染クリアライトロン - 平岡織染クリアライトロン - 平岡織染クリアライトロン - 平岡織染

屋外使用を想定した間仕切り・パーティション用不燃材料です。両面防汚、耐電防止、シックハウス対策を特徴とします。

用途間仕切り、膜天井材質基布:グラスファイバー100%、コーティング樹脂:ポリ塩化ビニル(PVC)幅(mm)204厚さ(mm)0.4伸び(%)タテ:4.6、ヨコ:3.8質量(g/m2)570引裂強度(N)タテ:90、ヨコ:75表面抵抗値(Ω)1011引張強度(N/3cm)タテ:2300、ヨコ:1900RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
注意
※写真と実物とでは色味が違う場合がございます。ご注意下さい。
※半透明は耐候性が劣る為、屋根面での使用はお控えください。
※【シルバー色の注意点】
※シルバー表面処理層により溶着がしづらい傾向にあります。
※ウエルダー縫製は可能ですが、事前に溶着部の剥離強さをご確認ください。
※ライスター縫製は推奨しておりません。
※シルバーはシックハウス対策品ではありません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
認定番号
透光率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66124007V-2000-2C-5半透明5不燃材料:NM-5737、防炎製品番号:FR-0526535
オープン
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66124016V-2000-2-IV-5アイボリー5不燃材料:NM-5748、防炎製品番号:FR-061555.6
オープン
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66124025V-2000-2-GY-5グレー5不燃材料:NM-5748、防炎製品番号:FR-061550.4
オープン
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66124041V-2000-2-BK-5ブラック5不燃材料:NM-5748、防炎製品番号:FR-061550
オープン
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66124050V-2000-2-SI-5シルバー5不燃材料:NM-5748、防炎製品番号:FR-061550
オープン
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66124059V-2000-2C-20半透明20不燃材料:NM-5737、防炎製品番号:FR-0526535
オープン
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66124068V-2000-2-IV-20アイボリー20不燃材料:NM-5748、防炎製品番号:FR-061555.6
オープン
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66124077V-2000-2-GY-20グレー20不燃材料:NM-5748、防炎製品番号:FR-061550.4
オープン
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66124086V-2000-2-BK-20ブラック20不燃材料:NM-5748、防炎製品番号:FR-061550
オープン
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66124095V-2000-2-SI-20シルバー20不燃材料:NM-5748、防炎製品番号:FR-061550
オープン
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66124111V-2000-2C-15半透明15不燃材料:NM-5737、防炎製品番号:FR-0526535
オープン
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66124120V-2000-2-IV-15アイボリー15不燃材料:NM-5748、防炎製品番号:FR-061555.6
オープン
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66124129V-2000-2-GY-15グレー15不燃材料:NM-5748、防炎製品番号:FR-061550.4
オープン
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66124138V-2000-2-BK-15ブラック15不燃材料:NM-5748、防炎製品番号:FR-061550
オープン
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66124147V-2000-2-SI-15シルバー15不燃材料:NM-5748、防炎製品番号:FR-061550
オープン
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66124156V-2000-2C-10半透明10不燃材料:NM-5737、防炎製品番号:FR-0526535
オープン
97,980
107,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66124165V-2000-2-IV-10アイボリー10不燃材料:NM-5748、防炎製品番号:FR-061555.6
オープン
97,980
107,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66124181V-2000-2-GY-10グレー10不燃材料:NM-5748、防炎製品番号:FR-061550.4
オープン
97,980
107,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66124190V-2000-2-BK-10ブラック10不燃材料:NM-5748、防炎製品番号:FR-061550
オープン
97,980
107,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66124199V-2000-2-SI-10シルバー10不燃材料:NM-5748、防炎製品番号:FR-061550
オープン
97,980
107,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする