Asahicho(旭蝶繊維)
難燃長袖Tシャツ 3507
ホールガーメントを利用した難燃ニットTシャツ。シームレスで着心地も抜群。 混率:モダクリル55%、綿45% JIS T8022 A1+A2
用途
難燃ワークウェアのインナーとして着用できます。
素材
Protex Fiber、モダクリル55%・綿45%
内容量
1枚
注意
※天然素材のため多少の色差が生じる場合があります。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66130140
3507
ネイビー
S
94
66
75
¥
10,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
66130149
3507
ネイビー
M
99
68
77
¥
10,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
66130158
3507
ネイビー
L
104
70
79
¥
10,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
66130167
3507
ネイビー
LL
110
73
81
¥
10,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
66130176
3507
ネイビー
3L
116
76
83
¥
10,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
66130185
3507
ネイビー
4L
122
79
85
¥
10,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
66130201
3507
ネイビー
5L
128
82
87
¥
10,800
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
66130210
3507
グレー
S
94
66
75
¥
10,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
66130219
3507
グレー
M
99
68
77
¥
10,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
66130228
3507
グレー
L
104
70
79
¥
10,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
66130237
3507
グレー
LL
110
73
81
¥
10,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
66130246
3507
グレー
3L
116
76
83
¥
10,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
66130255
3507
グレー
4L
122
79
85
¥
10,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
66130271
3507
グレー
5L
128
82
87
¥
10,800
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください