Asahicho(旭蝶繊維)
難燃半袖Tシャツ 3506
ホールガーメントを利用した難燃ニットTシャツ。シームレスで着心地も抜群。 混率:モダクリル55%、綿45% JIS T8022 A1+A2
用途
難燃ワークウェアのインナーとして着用できます。
素材
Protex Fiber、モダクリル55%・綿45%
内容量
1枚
注意
※天然素材のため多少の色差が生じる場合があります。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66130000
3506
ネイビー
S
94
66
42
¥
9,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
66130009
3506
ネイビー
M
99
68
44
¥
9,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
66130018
3506
ネイビー
L
104
70
46
¥
9,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
66130027
3506
ネイビー
LL
110
73
48
¥
9,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
66130036
3506
ネイビー
3L
116
76
50
¥
9,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
66130045
3506
ネイビー
4L
122
79
52
¥
9,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
66130061
3506
ネイビー
5L
128
82
54
¥
9,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
66130070
3506
グレー
S
94
66
42
¥
9,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
66130079
3506
グレー
M
99
68
44
¥
9,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
66130088
3506
グレー
L
104
70
46
¥
9,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
66130097
3506
グレー
LL
110
73
48
¥
9,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
66130106
3506
グレー
3L
116
76
50
¥
9,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
66130115
3506
グレー
4L
122
79
52
¥
9,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
66130131
3506
グレー
5L
128
82
54
¥
9,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください