Asahicho(旭蝶繊維)
ブルゾン 880
着心地とデザイン、どちらも手に入る高機能ワークウェア 混率:ポリエステル100% 日本製生地 帯電防止JIS T8118
用途
ツートーンデザインで違和感なく上下色違いにコーディネートできます。ファスナーやボタンの露出を抑えた傷つけ防止設計で商品への傷つけを防ぎます。
素材
ストレッチサージ、ポリエステル100%
内容量
1枚
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66130280
880
シルバー
S
108
44
56
¥
10,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
66130289
880
シルバー
M
112
46
58
¥
10,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
66130298
880
シルバー
L
116
48
60
¥
10,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
66130307
880
シルバー
LL
120
50
62
¥
10,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
66130316
880
シルバー
3L
124
52
62
¥
10,900
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
66130325
880
シルバー
4L
128
54
63
¥
10,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
66130341
880
シルバー
5L
136
58
63
¥
10,900
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
66130350
880
シルバー
6L
144
60
64
¥
10,900
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
66130359
880
オリーブ
S
108
44
56
¥
10,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
66130368
880
オリーブ
M
112
46
58
¥
10,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
66130377
880
オリーブ
L
116
48
60
¥
10,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
66130386
880
オリーブ
LL
120
50
62
¥
10,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
66130395
880
オリーブ
3L
124
52
62
¥
10,900
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
66130411
880
オリーブ
4L
128
54
63
¥
10,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
66130420
880
オリーブ
5L
136
58
63
¥
10,900
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
66130429
880
オリーブ
6L
144
60
64
¥
10,900
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
66130438
880
ブルー
S
108
44
56
¥
10,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
66130447
880
ブルー
M
112
46
58
¥
10,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
66130456
880
ブルー
L
116
48
60
¥
10,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
66130465
880
ブルー
LL
120
50
62
¥
10,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
66130481
880
ブルー
3L
124
52
62
¥
10,900
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
66130490
880
ブルー
4L
128
54
63
¥
10,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
66130499
880
ブルー
5L
136
58
63
¥
10,900
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
66130508
880
ブルー
6L
144
60
64
¥
10,900
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
66130517
880
ネイビー
S
108
44
56
¥
10,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
66130526
880
ネイビー
M
112
46
58
¥
10,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
66130535
880
ネイビー
L
116
48
60
¥
10,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
66130551
880
ネイビー
LL
120
50
62
¥
10,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
66130560
880
ネイビー
3L
124
52
62
¥
10,900
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
66130569
880
ネイビー
4L
128
54
63
¥
10,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
66130578
880
ネイビー
5L
136
58
63
¥
10,900
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
66130587
880
ネイビー
6L
144
60
64
¥
10,900
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください