曜日別特売

ロジカルルートパズル

ロジカルルートパズル - くもん出版ロジカルルートパズル - くもん出版ロジカルルートパズル - くもん出版ロジカルルートパズル - くもん出版

パズルを解いて、ボールを転がす。楽しく論理的思考を養います。
ロジカルルートパズルは、ボールと同じ色のゴールに入るように考えながらピースを置いて、ボールが転がるルートを作るパズルです。

仕様STマークつきセット内容ボード:1台、交差ピース:12個、直線ピース(白):12個、問題用直線ピース(黄):3個、スターターピース:1個、トンネルピース:2個、ボール:10個、問題集:1部材質ボード・ピース・ボール:ABS、問題集:紙品番LR-11コード54783対象4歳~大人まで全質量(g)約770ISBN9784774333465適合年齢(歳)4歳以上本体寸法(cm)(ボード)22.5×32.5×7.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66129948-
4,000
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロック/パズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする