図形モザイクパズル

図形モザイクパズル - くもん出版図形モザイクパズル - くもん出版図形モザイクパズル - くもん出版図形モザイクパズル - くもん出版図形モザイクパズル - くもん出版

マグネットピースを使ったパズルで、図形に強くなろう!
正方形、直角二等辺三角形のピースを組み合わせて、パズルやモザイク作り、ゲームなどができます。楽しく遊びながら、自然に図形の合成・分解・回転の感覚や、面積の基礎が身につけられるおもちゃです。
遊びかた・ねらい
図形の合成・分解・回転の感覚を養う

仕様STマークつきセット内容盤:1枚、ピース:48個(正方形4色:各4個、直角二等辺三角形4色:各8個)、ガイドボード:20枚(裏表40例)、解説書:1部材質盤:ABS・鉄板、ピース:ABS・磁石、ガイドボード・解説書:紙品番ZP-13コード54779対象4歳以上全質量(g)約750ISBN9784774333441適合年齢(歳)4歳以上本体寸法(cm)【盤】23.4×17.3×2【ピース(正方形)】2.5×2.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66129957-
4,000
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロック/パズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする