曜日別特売

くもんの日本地図パズル

くもんの日本地図パズル - くもん出版くもんの日本地図パズル - くもん出版くもんの日本地図パズル - くもん出版くもんの日本地図パズル - くもん出版くもんの日本地図パズル - くもん出版

遊びながら、
楽しく日本地図が覚えられます。

仕様STマークつきセット内容パズル台:1個、ピース:基本47個、発展47個、都道府県名確認地図(うら面は白地図)、おもな特産物・名所の地図(うら面は日本の世界遺産の地図)、地形図(うら面は解説書):各1枚、ひらがなシール・目かくしシール):1枚、ピース収納袋:2枚材質パズル台:ABS、ピース:ABS、収納袋:PE、地図:紙品番PN-33コード54820対象5歳以上全質量(g)約1,100ISBN9784774334455適合年齢(歳)5歳以上本体寸法(cm)(本体広げた状態)53×30.5×1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66129939-
3,800
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロック/パズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする