曜日別特売

くるくるチャイム

くるくるチャイム - くもん出版くるくるチャイム - くもん出版くるくるチャイム - くもん出版くるくるチャイム - くもん出版くるくるチャイム - くもん出版

0歳から夢中で遊べる、日本製のボールトイ。
シンプルな遊びの中で、ものをにぎって、思った場所から入れるという、お子さまのこれからのご成長の中で、必要不可欠な手先の機能を高めていきます。
おうちの方が「赤のボール持ってきて」などことばかけをしていただければ、色も遊びの中で認識できるようになっていきます。

仕様STマークつきセット内容本体:1個、ボール受け:1個、ボール:5個材質本体:ABS・PP、ボール・ボール受け:ABS品番BK-52コード54778対象10か月以上全質量(g)1,307ISBN9784774333434適合年齢(歳)10ヶ月以上寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)21×32×21内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66129966-
4,500
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする