曜日別特売

もじ・かずボード

もじ・かずボード - くもん出版もじ・かずボード - くもん出版もじ・かずボード - くもん出版もじ・かずボード - くもん出版

水でおけいこ。だから手や洋服を汚さずくり返し練習できます。
水をつけると色が変わるふしぎなボードで、書きかたの練習をしましょう。
書いた部分は、数分で乾いて元にもどります。三角アクアペン2本付き。

仕様STマークつきセット内容ひらがなボード:2枚、カタカナボード:2枚、すうじボード:2枚、三角アクアペン:2本材質ボード:板紙、三角アクアペン:ABS品番DB-33コード54780対象3歳以上全質量(g)約650ISBN9784774333458適合年齢(歳)3歳以上寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)(ボード)26×29.8×0.1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66129930-
3,300
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする