曜日別特売

NEWくみくみスロープたっぷり100

NEWくみくみスロープたっぷり100 - くもん出版NEWくみくみスロープたっぷり100 - くもん出版NEWくみくみスロープたっぷり100 - くもん出版NEWくみくみスロープたっぷり100 - くもん出版NEWくみくみスロープたっぷり100 - くもん出版NEWくみくみスロープたっぷり100 - くもん出版NEWくみくみスロープたっぷり100 - くもん出版NEWくみくみスロープたっぷり100 - くもん出版

100個のパーツでたっぷり遊べる特大セットです。
自由にパーツを組み合わせて、楽しく大きなコースを作りましょう。

仕様STマークつきセット内容パーツ:30種類100個、ボール:24個(カラーボール:12個、蓄光ボール:12個)、作例集:1部材質カラーパーツ・カラーボール・台座:ABS、MABS 蓄光パーツ・蓄光ボール:PS・POM品番BL-62コード54815対象3歳以上全質量(g)約2,600ISBN9784774334363適合年齢(歳)3歳以上内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66129921-
12,000
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする