曜日別特売

NEWくみくみスロープ

NEWくみくみスロープ - くもん出版NEWくみくみスロープ - くもん出版NEWくみくみスロープ - くもん出版NEWくみくみスロープ - くもん出版NEWくみくみスロープ - くもん出版NEWくみくみスロープ - くもん出版NEWくみくみスロープ - くもん出版NEWくみくみスロープ - くもん出版

オリジナルコースを作って、ボールを下まで転がそう!
いろいろなパーツを使って、ボールが転がるコースを考えるおもちゃです。最初は少ない部品で小さなコース、慣れてきたらだんだん複雑なコースを作りましょう。組みたてて、転がしてみて、組みかえて…試行錯誤のくり返しが、創造力と考える力を養います。

仕様STマークつきセット内容パーツ:17種類57個材質ABS・PP、ボール:ABS品番BL-22コード54814対象3歳以上全質量(g)約1,280ISBN9784774334356適合年齢(歳)3歳以上内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66129991-
6,000
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする