曜日別特売

LEDバリアロープ

LEDバリアロープ - ReelexLEDバリアロープ - ReelexLEDバリアロープ - ReelexLEDバリアロープ - ReelexLEDバリアロープ - ReelexLEDバリアロープ - ReelexLEDバリアロープ - ReelexLEDバリアロープ - Reelex

ソーラーバッテリー付きで、配線不要でどこでも設置が可能です。
周囲が暗くなると明暗センサーが反応します。
ロープが自動点灯します。

用途夜間の進入対策に。トラスコ品番703-9702セット内容LEDロープ、ソーラーバッテリー材質リール:PP、ロープ:PE、ソーラーバッテリー:PC、単管クランプ:鉄容量3.7/5200(V/mAh)電源ソーラーバッテリーまたはAC電源(別売)電力(W)充電:2.5以下出力電圧(V)DC24連続使用時間最大180時間※点灯モードにより異なるLED色使用環境温度:-10℃~45℃、湿度:0~90%定格作動電圧(V)5.5(450mA)パターンLED点灯:8種類使用場所屋外対応(IP65 ※AC電源時は屋外不可)ロープ寸法(直径Φmm×長さm)10×20(LEDチップ50mm間隔)内容量1個
関連資料:(2.72MB)取扱説明書:(1.85MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66132441RT-1020LED
28,000
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする