曜日別特売

LEDバリアロープリール

LEDバリアロープリール - ReelexLEDバリアロープリール - ReelexLEDバリアロープリール - ReelexLEDバリアロープリール - ReelexLEDバリアロープリール - ReelexLEDバリアロープリール - ReelexLEDバリアロープリール - ReelexLEDバリアロープリール - Reelex

手巻きリール式で設置と収納が簡単・便利です。
ソーラーバッテリー付属でどこでも使用可能です。
周囲が暗くなると明暗センサーが反応し、ロープが自動点灯します。
専用キャリーバッグ付きで持ち運びや保管に便利です。

用途夜間の進入対策に。付属品専用キャリーバッグトラスコ品番703-9704セット内容LEDロープ、ソーラーバッテリー材質PP(リール)、PE(ロープ)、PC(ソーラーバッテリー)、鉄(単管クランプ)電源ソーラーバッテリーまたはAC電源(別売)電力(W)2.5以下(充電)出力電圧(V)DC24連続使用時間(時間)最大180※点灯モードにより異なるLED色バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)-10~45定格作動電圧(V)5.5パターン8種類(LED点灯)バッテリー容量(mAh)5200使用場所屋外対応(IP65 ※AC電源時は屋外不可)使用環境湿度(%)0~90ロープ寸法(直径Φmm×長さm)10×20(LEDチップ50mm間隔)動作電流(mA)450内容量1個
関連資料:(2.72MB)取扱説明書:(1.85MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66132425BRR-1020LEDH
39,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする