激落ちくん リビング・浴室おそうじパック 6枚入

激落ちくん リビング・浴室おそうじパック 6枚入 - 激落ちくん激落ちくん リビング・浴室おそうじパック 6枚入 - 激落ちくん激落ちくん リビング・浴室おそうじパック 6枚入 - 激落ちくん激落ちくん リビング・浴室おそうじパック 6枚入 - 激落ちくん激落ちくん リビング・浴室おそうじパック 6枚入 - 激落ちくん

毛足の長いふわふわクロスでホコリ・水分・油分をしっかりキャッチします。洗剤を使わずに汚れを落とす高機能クロスです。超極細繊維が油汚れやほこりなどをスッキリ落とし、水滴をすばやく拭き取ります。カラ拭き、水拭きのどちらでもお使いいただけます。

用途家電製品、家具、窓ガラス、くもり止めなどの表面加工されていない鏡、洗面台のお掃除に材質ポリエステル85%、ナイロン15%寸法(cm)約25×25内容量1セット
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。肌の弱い方や長時間使用する場合は、炊事用手袋をご使用ください。家電などにご使用の場合は対象製品の取扱説明書を必ずご確認ください。テレビ・パソコンの液晶面、表面加工された面、くもり止めなどの表面加工された鏡には使用しないでください。ピアノ・高級家具・漆器類・金銀箔面、車の外装などキズつきやすいものには使用しないでください。硬いゴミや砂などが付着したまま使用しないでください。キズの原因となります。変色・変質のおそれがありますので煮沸消毒・漂白剤・柔軟剤・カビ除去剤は使用しないでください。乾燥機は使用しないでください。色落ちすることがありますので、他のものといっしょに洗濯しないでください。火のそばや高温になる場所には置かないでください。廃棄時は各自治体の定める方法に従って処理してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66127690S01506
オープン
799
879(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする