東洋計器
乾式水道メーター 大口径 たて型ウォルトマン(両フランジ式)
たて型軸流羽根車式の水道メーターです。全長が短いので、取付スペースの限られた場所でもお使いいただけます。表示部は読みやすいデジタル表示です。
最大表示
6m
3
桁
計量範囲
(Q3/Q1(R))100
容量(m
3
)
最大指示量:999999
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
全幅(mm)
口径(Φmm)
全長L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66135880
BFWD50E
ボルト穴径(D)中心円(JIS):120、ボルト穴径(D)中心円(上水) :143
中心まで(h) :80
186
50
245
¥
340,200
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
66135889
BFWD65E
ボルト穴径(D)中心円(JIS):140、ボルト穴径(D)中心円(上水) :155
中心まで(h) :100
186
65
270
¥
388,100
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
66135898
BFWD75E
ボルト穴径(D)中心円(JIS):150、ボルト穴径(D)中心円(上水) :168
中心まで(h) :100
211
75
300
¥
417,300
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
66135907
BFWD100E
ボルト穴径(D)中心円(JIS):175、ボルト穴径(D)中心円(上水) :195
中心まで(h) :120
238
100
350
¥
532,500
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください