BIGMAN(ビッグマン)
ソーホース
組み立て簡単。
折りたたみ式で使わないときはコンパクトに収納できます。
2台連結用のステー機能搭載。より強固に安定させられます。
60mmの幅広レール採用で安定感があります。
用途
仮設作業台として。
ワーキングテーブル台として。
現場からDIYまで幅広く活躍します。
連結方法
1.レール上面から木材固定用のステーを引き出す。
2.×4等の角材を置く。
3.ステーの底穴にビスなどで固定。
4.レールの穴に底面からビスで固定。
仕様
脚部滑り止め付き
寸法(mm)
【組立】970×480×760【収納】860×110×110
色
ブラック
高さ(mm)
【作業台】760
質量(g)
3900
耐荷重(kg)
400
レール長さ(mm)
860
レール幅(mm)
約60
内容量
1個
注意
※乗ったり座ったりしないでください。
※組立時、ロックが確実にかかっていることを確認してご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66135706
BM-FSH400
オープン
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください