東洋計器
乾式水道メーター 自在フタ付き配管用金具付き(塩化ビニール用)
自在フタ付きの水道メーターです。
フタの開閉方向を自由に変えられますので、水道メーターの検針が簡単になります。
最大表示
4m
3
桁
計量範囲
(Q3/Q1(R))100
容量(m
3
)
最大指示量:9999
内容量
1個
注意
※配管用金具は別途オプションとなります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
全幅(mm)
口径(Φmm)
全長L(mm)
全高H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66136266
TD13EJ+HI-13
中心まで(h) :23
89
13
100
93
¥
19,500
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
16日以内出荷
返品不可
66136275
TD13LEJ+HI-13
中心まで(h) :23
89
13
165
93
¥
20,500
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
16日以内出荷
返品不可
66136291
TD20EJ+HI-20
中心まで(h) :35
100
20
190
108
¥
35,900
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
16日以内出荷
返品不可
66136300
TD25EJ+HI-25
中心まで(h) :35
100
25
225
108
¥
38,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください