曜日別特売

クレーン・ホイスト用押釦スイッチ SBNF型

クレーン・ホイスト用押釦スイッチ SBNF型 - 新晃電機クレーン・ホイスト用押釦スイッチ SBNF型 - 新晃電機クレーン・ホイスト用押釦スイッチ SBNF型 - 新晃電機クレーン・ホイスト用押釦スイッチ SBNF型 - 新晃電機

クレーン・ホイスト用押釦スイッチです。
耐薬品性に優れた特殊フッ素樹脂製のケースです。
スリムで持ちやすいデザインです。
耐薬品性・耐候性に優れており、紫外線に対しても安定しています。
機械的強度が大きく、耐摩耗性・耐衝撃性にも優れております。

用途クレーン、ホイスト用押釦定格AC250V3A(電磁開閉操作用)耐電圧AC1500V1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)50以下周囲温度(℃)【取付】-5~40開閉寿命機械的(無負荷)100万回以上/電気的(定格負荷)10万回以上内容量1個
注意
※結露および氷結がないところでご使用ください
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
表示
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66208120SBNF-2-W0.338【ケーブルアーマー】Aタイプ13290.5【釦】上下
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
66208129SBNF-4-W0.478【ケーブルアーマー】Aタイプ19590.5【釦】上下東西
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
66208138SBNF-6-W0.645【ケーブルアーマー】Bタイプ280.5100.5【釦】上下東西南北
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする