新晃電機
クレーン・ホイスト用押釦スイッチ SBA型
クレーン・ホイスト用押釦スイッチです。
ボディケースは軽くて使いやすい耐衝撃性に優れたアルミダイカスト製です。
耐久性に優れているので熱にも強く、さまざまな使用環境に適します。
用途
クレーン、ホイスト用押釦
定格
AC250V3A(電磁開閉操作用)防雨型
耐電圧
AC1500V1分間
寸法B(mm)
74
寸法C(mm)
100
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
接触抵抗(mΩ)
50以下
周囲温度(℃)
【取付】-5~40
開閉寿命
機械的(無負荷)100万回以上/電気的(定格負荷)10万回以上
内容量
1個
注意
※結露および氷結がないところでご使用ください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
寸法A(mm)
表示
構成
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66208086
SBA-2-W
0.513
【ケーブルアーマー】No.6
148
【釦】上下
SBPU-A2×1【1a-1a 1速】
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66208095
SBA-4-W
0.705
【ケーブルアーマー】No.6
208
【釦】上下東西
SBPU-A2×2【1a-1a 1速】
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66208111
SBA-6-W
0.864
【ケーブルアーマー】No.7
267
【釦】上下東西南北
SBPU-A2×3【1a-1a 1速】
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください