クレーン・ホイスト用押釦スイッチ SBN型

クレーン・ホイスト用押釦スイッチ SBN型 - 新晃電機クレーン・ホイスト用押釦スイッチ SBN型 - 新晃電機クレーン・ホイスト用押釦スイッチ SBN型 - 新晃電機クレーン・ホイスト用押釦スイッチ SBN型 - 新晃電機クレーン・ホイスト用押釦スイッチ SBN型 - 新晃電機クレーン・ホイスト用押釦スイッチ SBN型 - 新晃電機クレーン・ホイスト用押釦スイッチ SBN型 - 新晃電機クレーン・ホイスト用押釦スイッチ SBN型 - 新晃電機

クレーン・ホイスト用押釦スイッチです。
軽量でスリムで持ちやすく、操作しやすいデザインです。
ユニット構成や文字板表示の種類が豊富なので、使いやすいスイッチを選ぶことができます。
ウラブタを外すだけでメンテナンスが可能です。
分解・分別を考慮したリサイクル対応設計となります。

用途クレーン、ホイスト用押釦定格電圧(V)AC250(電磁開閉操作用)耐電圧AC1500V1分間定格電流(A)3(電磁開閉操作用)絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)50以下周囲温度(℃)【取付】-5~40開閉寿命機械的(無負荷)100万回以上/電気的(定格負荷)10万回以上内容量1個
注意
※結露および氷結がないところでご使用ください
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
表示
構成
適合ケーブル(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66207901SBN-2-WA【ケーブルアーマー】Aタイプ【釦】上下SBU-A×1【1a-1a 1速】8.0~17.0
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
66207910SBN-3-WE【ケーブルアーマー】Aタイプ【釦】非 上下SBIU-E×1【1a-1b 非常停止】、SBU-A【1a-1a 1速】8.0~17.0
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
66207919SBN-4-WA【ケーブルアーマー】Aタイプ【釦】上下東西SBU-A×2【1a-1a 1速】8.0~17.0
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
66207928SBN-4-WZ【ケーブルアーマー】Aタイプ【釦】上下東西SBU-S×1【1a+1a-1a+1a 2速】、SBU-A×1【1a-1a 1速】8.0~17.0
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
66207937SBN-5-WE【ケーブルアーマー】Bタイプ【釦】非 上下東西SBIU-E×1【1a-1b 非常停止】、SBU-A×2【1a-1a 1速】13.0~22.0
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
66207946SBN-6-WA【ケーブルアーマー】Bタイプ【釦】上下東西南北SBU-A×3【1a-1a 1速】13.0~22.0
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
66207955SBN-6-WZ【ケーブルアーマー】Bタイプ【釦】上下東西南北SBU-S×1【1a+1a-1a+1a 2速】、SBU-A×2【1a-1a 1速】13.0~22.0
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
66207971SBN-6-WZ【ケーブルアーマー】Bタイプ【釦】上下東西南北SBU-S×3【1a+1a-1a+1a 2速】13.0~22.0
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
66207980SBN-7-WE【ケーブルアーマー】Cタイプ【釦】非 上下東西南北SBIU-E×1【1a-1b 非常停止】、SBU-A×3【1a-1a 1速】15.0~22.5
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
66207989SBN-8-WH【ケーブルアーマー】Cタイプ【釦】入切上下東西南北SBU-H2×1【1a 自己保持】、SBU-A×3【1a-1a 1速】15.0~22.5
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
66207998SBN-8-WH【ケーブルアーマー】Cタイプ【釦】切入上下東西南北SBU-H2×1【1a 自己保持】、SBU-A×3【1a-1a 1速】15.0~22.5
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
66208007SBN-8-WZ【ケーブルアーマー】Cタイプ【釦】入切上下東西南北SBU-H2×1【1a 自己保持】、SBU-S×1【1a+1a-1a+1a 2速】、SBU-A×2【1a-1a 1速】15.0~22.5
オープン
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
66208016SBN-8-WZ【ケーブルアーマー】Cタイプ【釦】入切上下東西南北SBU-H2×1【1a 自己保持】、SBU-S×3【1a+1a-1a+1a 2速】15.0~22.5
オープン
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
66208025SBN-8B-WH【ケーブルアーマー】Cタイプ【釦】ブ 入切上下東西南北SBU-BZS【1a ブザーユニット】、SBU-H2×1【1a 自己保持】、SBU-A×3【1a-1a 1速】15.0~22.5
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
66208041SBN-10-WZ【ケーブルアーマー】Cタイプ【釦】入切照入照切上下東西南北SBU-H2×2【1a 自己保持】、SBU-A×3【1a-1a 1速】15.0~22.5
オープン
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
66208050SBN-10-WZ【ケーブルアーマー】Cタイプ【釦】入切照入照切上下東西南北SBU-H2×2【1a 自己保持】、SBU-S×1【1a+1a-1a+1a 2速】、SBU-A×2【1a-1a 1速】15.0~22.5
オープン
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
66208059SBN-10-WZ【ケーブルアーマー】Cタイプ【釦】入切照入照切上下東西南北SBU-H2×2【1a 自己保持】、SBU-S×3【1a+1a-1a+1a 2速】15.0~22.5
オープン
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
66208068SBN-10B-WZ【ケーブルアーマー】Cタイプ【釦】ブ 入切照入照切上下東西南北SBU-BZS【1a ブザーユニット】、SBU-H2×2【1a 自己保持】、SBU-A×3【1a-1a 1速】15.0~22.5
オープン
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
66208077SBN-12-WZ【ケーブルアーマー】Cタイプ【釦】入切照入照切主上主下補上補下東西南北SBU-H2×2【1a 自己保持】、SBU-A×4【1a-1a 1速】17.0~27.5
オープン
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする