ヤマトモビリティ&Mfg.
上下観音扉付コンビテナー
跳ね上げ式中間棚(本体一体型)なので通常時は上下で使用し、中間棚を背面に収納すれば一般的なコンビテナーと同様に大きな荷物も積載可能
仕様
【間口部】上下に観音扉が付いているコンビテナー
色
【上下観音扉】アイボリー【跳ね上げ式中間棚】グレー
色(本体)
アイボリー
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66219941
WKRC80-PI(HA)
¥
51,908
¥
57,099
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
1
お送りできません