曜日別特売

上下観音扉付コンビテナー

上下観音扉付コンビテナー - ヤマトモビリティ&Mfg.上下観音扉付コンビテナー - ヤマトモビリティ&Mfg.上下観音扉付コンビテナー - ヤマトモビリティ&Mfg.上下観音扉付コンビテナー - ヤマトモビリティ&Mfg.上下観音扉付コンビテナー - ヤマトモビリティ&Mfg.上下観音扉付コンビテナー - ヤマトモビリティ&Mfg.上下観音扉付コンビテナー - ヤマトモビリティ&Mfg.上下観音扉付コンビテナー - ヤマトモビリティ&Mfg.

上下観音扉付コンビテナーは、中間棚(オプション)と併用すると、 上下で使用できます。

仕様【間口部】上下に観音扉が付いているコンビテナー【上下観音扉】アイボリー内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66219907WKRC80-PIアイボリー
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66219916WKRC90-PG(I)グリーン
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
※写真はWKRC80-PIです66219925WKRC80-SIアイボリー
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする