ベッスル
防水カバー座面用スタンダード
座面を守る防水カバーです
汚れ防止や、ペットの同乗時、レジャー時に活躍します
チャイルドシートの下に敷いて座面を保護します
材質
【生地】ポリエステル
色
ブラック
タイプ
座面用スタンダード
寸法(幅W×奥行D)(cm)
58×60
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66218069
80710006
オープン
¥
998
¥
1,098
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください