曜日別特売

防水カバー座面用ワイド

防水カバー座面用ワイド - ベッスル防水カバー座面用ワイド - ベッスル防水カバー座面用ワイド - ベッスル防水カバー座面用ワイド - ベッスル防水カバー座面用ワイド - ベッスル防水カバー座面用ワイド - ベッスル防水カバー座面用ワイド - ベッスル

座面を守る防水カバーです
側面までカバーできて安心です
汚れ防止や、ペットの同乗時、レジャー時に活躍します
チャイルドシートの下に敷いて座面を保護します

材質【生地】ポリエステルブラックタイプ座面用ワイド寸法(幅W×奥行D)(cm)70×60内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6621807880720006
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする