テラモト
タッチレストイレワイパー
手を汚さず、簡単に着脱することができます。360℃動く柄とコンパクトヘッドで、広い面から便器の裏や壁とのすき間までしっかり拭き取れます。
用途
トイレ掃除
材質
グリップ:ポリプロピレン、ハンドル:ステンレス、ポリプロピレン、ヘッド:ABS樹脂、ポリエチレン
全長(mm)
約950(吊り下げ用ベルト含)、約925(吊り下げ用ベルト除)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
ヘッド部:約160x83
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66225586
CE4882200
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
商品説明動画
参考になった