曜日別特売

クランプリーカー

クランプリーカー - マルチ計測器

CT内径74×80mmの大口径で最大1000Aまで測定可能
漏れ電流に対応、最小分解能0.01mAの高精度測定
約150Hz以上の高域周波数をカットするフィルタ機能
表示値の最大値を保持するMAXホールド機能
測定値に応じて最適なレンジを選択するオートレンジ切替
読み取りやすい大画面表示

付属品電池、キャリングケース質量(g)約650内径(Φmm)CT:74×80スイッチフィルタ:約150Hz以上の高域周波数をカット電源単4アルカリ電池×3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×237×46機能オーバー表示、電池電圧低下表示、オートパワーオフ、データホールド測定レンジAC20mA/200mA/2A/20A/200A/1000A/Auto交流電流確度:±2.0%rdg±5dgtホールドMAX:表示値の最大値を保持グリーン購入法適合最小分解能0.01mA内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66217929MCL-800D+
59,800
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする