2wayコードレススティッククリーナー

2wayコードレススティッククリーナー - siroca2wayコードレススティッククリーナー - siroca2wayコードレススティッククリーナー - siroca2wayコードレススティッククリーナー - siroca2wayコードレススティッククリーナー - siroca2wayコードレススティッククリーナー - siroca2wayコードレススティッククリーナー - siroca2wayコードレススティッククリーナー - siroca

【重さわずか0.9kgで超軽量ながら、驚くほどパワフルな吸引力。フロアも隙間も家中おまかせ】
・1kg以下と軽量。さらに吸引力が強く、お掃除らくらく。
・高性能フィルターの集塵面積を従来比の2倍以上に。面倒なフィルターお手入れを半減。
・お手入れブラシ付属で面倒なフィルター掃除がかんたんにできる。
・スティックでもハンディでもどちらでも使える便利な2wayクリーナー。
・モードは3段階。標準モードで25分、強モードで10分、ソフトモードでも60分の長時間の連続使用が可能。
・豊富なアタッチメント隙間掃除や、布団、高い所のお掃除にも便利に使えるアタッチメント3種。

セット内容本体、充電アダプター、隙間ノズル、ブラシ付きノズル、お手入れブラシ、布団ノズル、取扱説明書(保証書)質量(kg)本体:0.6/本体・延長パイプ・フロアヘッドの合計:0.9シャンパンシルバー周波数(Hz)50/60消費電力(W)本体充電時:10、本体を外した状態:0.1電源入力:交流100-240V、出力:直流13.5V・0.65Aコード長さ(m)1.5集塵容量(L)0.14充電時間3時間使用電池リチウムイオン電池(2000mAh、セル数:3本)運転音(dB)73~65(延長パイプ・フロアヘッドを接続した状態)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:7×7×41/組み立て時(本体+延長パイプ+フロアヘッド):22×17×106出力切替3段階(強/標準/ソフト)運転時間強10分、標準25分、ソフト60分(満充電時)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66225105SV-S281(SN)
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする