曜日別特売

2wayコードレススティッククリーナー 紙パック式 かるピカパワー

2wayコードレススティッククリーナー 紙パック式 かるピカパワー - siroca2wayコードレススティッククリーナー 紙パック式 かるピカパワー - siroca2wayコードレススティッククリーナー 紙パック式 かるピカパワー - siroca2wayコードレススティッククリーナー 紙パック式 かるピカパワー - siroca2wayコードレススティッククリーナー 紙パック式 かるピカパワー - siroca2wayコードレススティッククリーナー 紙パック式 かるピカパワー - siroca2wayコードレススティッククリーナー 紙パック式 かるピカパワー - siroca2wayコードレススティッククリーナー 紙パック式 かるピカパワー - siroca

【軽量&自走式で、らくらく。驚くほどパワフルな吸引力。”触れずにポイ”でごみ捨ても簡単】
・本体のパーツや形状を見直し、徹底的に無駄を省くことで業界最軽量クラス*の軽さを実現した1.05kgの軽量ボディ(*日本国内の家電量販店で販売されている紙パック式のコードレススティッククリーナーのうち、パワーブラシを搭載したモデルにおいて。(2025年7月15日時点、メーカー調べ))
・パワフルにごみを掻き出しながらブラシの回転力だけで前に進む自走式パワーブラシ搭載
・ごみが溜まってきてもパワーが長持ち。吸引維持率約95%*を実現。(*[測定方法]満充電時、強モードにて、紙パックが空の場合と満杯の場合とで吸引力を比較。(自社調べ))
・”触れずにポイ”で簡単ごみ捨て。衛生的&経済的に使える紙パック。
・スティック&ハンディの2way仕様

セット内容本体、充電アダプター、ブラシ付きノズル、紙パック(本体取り付け1枚+予備3枚)、取扱説明書(保証書)質量(kg)本体:0.7/本体・延長パイプ・フロアブラシの合計:1.05ホワイト周波数(Hz)50/60電源(V)入力:交流100-240V、出力:直流13.5V・0.65A消費電力(W)本体充電時:10、本体を外した状態:0.1コード長さ(m)1.5集塵容量(L)0.5充電時間4時間運転音(dB)73集塵方式紙パック式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:9×11×46/組み立て時(本体+延長パイプ+フロアブラシ):21×15×102出力切替2段階(強/標準)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66225121SV-SK351
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする