曜日別特売

多目的万能物置 ブラック/黒(間口1600×奥行1800mmタイプ)

多目的万能物置 ブラック/黒(間口1600×奥行1800mmタイプ) - ダイマツ多目的万能物置 ブラック/黒(間口1600×奥行1800mmタイプ) - ダイマツ多目的万能物置 ブラック/黒(間口1600×奥行1800mmタイプ) - ダイマツ多目的万能物置 ブラック/黒(間口1600×奥行1800mmタイプ) - ダイマツ多目的万能物置 ブラック/黒(間口1600×奥行1800mmタイプ) - ダイマツ多目的万能物置 ブラック/黒(間口1600×奥行1800mmタイプ) - ダイマツ多目的万能物置 ブラック/黒(間口1600×奥行1800mmタイプ) - ダイマツ多目的万能物置 ブラック/黒(間口1600×奥行1800mmタイプ) - ダイマツ

ブラック色でスタイリッシュな多目的に使用できる万能物置!
バイク・自転車置き場にも使用でき、奥行きもあるので色々な収納に役立つ多目的万能物置(オープン型物置)です。
ガルバニウム鋼板使用で、強度もあり、錆に強い仕上げになっています。
3枚パネル仕様で、中の商品の出し入れもスムーズにでき、幅広の物も収納できます。
柱の埋め込みが不要の為、施工が簡単です。補強金具として、アンカープレートが付属しております(アンカープレートを付ければ強度抜群)。
物干し場所としても使用していだけるように、フックも付けております。
工場や倉庫で屋外の喫煙所・喫煙コーナーとして使用されたりもしております。

用途物置・自転車置き場・バイク置き場・喫煙所・喫煙コーナ・休憩所・物干スペースなど仕様組立式付属品アンカープレート4本、組立説明書、取扱説明書、竿掛けフック4本材質ガルバリウム鋼板ブラック(黒)奥行(mm)1615間口(mm)1613間口W×奥行D×高さH(mm)【屋根】1660×1795×1920、【内部】1496×1490×1870間口W×奥行D(mm)【土台】1613×1615適合床面積0.79坪/2.61(m2)適合地域一般地用内容量1台
注意
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、車幅2.3mが進入可能な場所でなければ、お届けできません。
※また、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※一部地域で個人宅配送不可となります。(現在:鳥取県、島根県、山口県、四国4県、その他県一部地域)
※1階での引き渡しとなります(上位階への配送は対応できません)
※タイヤラックや自転車、物干竿などの撮影用小物は付属しておりません。
※雨は屋根の奥側から左右に流れます。
※組立には電動ドライバー等の工具が必要となります。
※地面と固定したい場合は付属のアンカープレートを本体に取り付け、地面に穴をあけ、モルタルで固定をしてください。
※掲載商品の写真・画像・映像の色・形状・質感等が、実際の商品と異なる場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
本体質量(kg)
塗装
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66225595DM-7-BKショートパネル約100メラミン塗装
185,000
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
66225611DM-7L-BKロングパネル約110粉体焼付塗装
192,200
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする