【オーダー】チタン 平板ブラケット 2穴(1長穴+1穴)

【オーダー】チタン 平板ブラケット 2穴(1長穴+1穴) - ノーブランド【オーダー】チタン 平板ブラケット 2穴(1長穴+1穴) - ノーブランド

チタン2種の板をレーザー加工で矩形に切断した商品です。
純チタンとして最も一般的なもので強度、溶接性、加工性のバランスが良いとされる材料
縦・横とも1mm単位でオプション指定いただけます。
穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。

材質チタン2種形状平板・平プレート穴数2材種その他金属表面仕上げ処理無しサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、長穴内容量1個
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
※レーザー切断品の為、片面保証とさせて頂きます。裏面に加工時の傷やスパッタが付着する場合がありますのであらかじめご了承ください。
※素材の表面にメーカー名や識別番号等がマーキングされている為、製品にマーキングの一部が入る場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
66218778BHNAI-Ti
オープン
2,371
2,608(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金属加工(鉄・アルミ・ステンレス・その他)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする