曜日別特売

ベースダウンライト M形(一般形) FHT32Wクラス 非調光

ベースダウンライト M形(一般形) FHT32Wクラス 非調光 - ODELIC(オーデリック)ベースダウンライト M形(一般形) FHT32Wクラス 非調光 - ODELIC(オーデリック)ベースダウンライト M形(一般形) FHT32Wクラス 非調光 - ODELIC(オーデリック)ベースダウンライト M形(一般形) FHT32Wクラス 非調光 - ODELIC(オーデリック)

埋込穴、明るさはそのままで省エネ性アップ
従来光源からのリニューアルに最適なLEDダウンライト
店舗・施設のスタンダードを高演色に
店舗・施設の基本照明としてスタンダードであり続けるFHTを代替するダウンライト。
高演色LED「R15」を搭載して高い演色性が必要な用途に対応できるようになりました。

仕様断熱施工:不可、調光器:不可材質(本体/カバー)アルミダイカスト/アクリル(乳白)定格消費電力(W)15.2エネルギー消費効率(Lm/W)112.8光源寿命50000時間(光束維持率0.8)配光角度(°)97光色温白色グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150定格光束(Lm)1715LED交換不可取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5-25内容量1個
注意
※取り付け制限についてスペック内に特別の記載がないものは、写真と異なる方向に取り付けないでください。
※照明器具には耐用年限があります。
※設置して8~10年で点検・交換をおすすめします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66226311XD457031R
15,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする