曜日別特売

新潟メーカーお手軽オリジナル工具セット

新潟メーカーお手軽オリジナル工具セット - TAKAGI(高儀)

厳選した新潟メーカーのお手軽オリジナル工具セット

用途DIY・住まいのメンテナンス・暮らしのサポートにセット内容(メーカー/品名/品番)【髙儀(TAKAGI)/マルチツールバッグSS/ICB-1】 1個、【アネックスツール/スリットパワードライバー+2×100/7700】 1本、【アネックスツール/スリットパワードライバー-6×100/7700】 1本、【TSUNODA(ツノダ)/TTC ペンチ(JIS)/TH-103DG】 1本、【TSUNODA(ツノダ)/TTC 強力ニッパー(JIS)/TH-302DG】 1本、【TSUNODA(ツノダ)/TTC ラジオペンチ/TH-202DG】 1本、【TSUNODA(ツノダ)/JIS規格3枚合せウォーターポンププライヤー/TH-250WP】 1本、【TSUNODA(ツノダ)/JISスリムプライヤー/ TH-150PL】 1本、【トップ工業/ワークワイド(ガタ無しモンキーレンチ)/HM-38M】 1本、【アネックスツール/ボールポイントレンチ7本組マグキャッチ付/HB1007】 1セット、【ベストツール/PCケース入6丁組コンビレンチ JIS/KS-60P】 1本、【長谷伸/ゴム&プラ コンビハンマー/-】 1本質量(kg)約3.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【(収納バッグ】外寸:約280×170×160 本体内寸:約270×160×160入組点数12内容量1セット
注意
※工具は正しい用途で使用してください。間違って使用すると工具が破損したり、怪我の原因になります。
※電気の流れているものには使用しないでください。
※ねじ、ボルト、ナットのサイズを合わした工具を使用してください。
※工具を叩いたり、テコやバールの代わりとして使用しないでください。
※用途以外には使用しないでください。
※われ・欠け・変形などの異常を確認してから使用してください。
※使用後、ホコリ、湿気などを避けてきれいな状態で保管してください。
※作業安全のため、保護メガネやマスクを着用して、使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66225139-
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする