曜日別特売

新潟メーカーおすすめオリジナル工具セット

新潟メーカーおすすめオリジナル工具セット - TAKAGI(高儀)

厳選した新潟メーカーのおすすめオリジナル工具セット

用途DIY・住まいのメンテナンス・暮らしのサポートにセット内容(メーカー/品名/品番)【髙儀(TAKAGI)/マルチツールバッグSS/ICB-1】 1個、【アネックスツール/ビスブレーカードライバーワニドラ+2×100/3980】 1本、【アネックスツール/ビスブレーカードライバーワニドラ-6×100/3980】 1本、【マルト長谷川工作所/KEIBA ペンチ/PV-107】 1本、【マルト長谷川工作所/KEIBA 強力ニッパー/N-206】 1本、【マルト長谷川工作所/KEIBA 万能ラジオペンチ/T-306】 1本、【TSUNODA(ツノダ)/JIS規格3枚合せウォーターポンププライヤー/TH-250WP】 1本、【TSUNODA(ツノダ)/JISスリムプライヤー/ TH-150PL】 1本、【トップ工業/ワークワイド(ガタ無しモンキーレンチ)/HM-38M】 1本、【アネックスツール/ボールポイントレンチ7本組マグキャッチ付/HB1007】 1セット、【トップ工業/コンビネーションレンチセット(6丁組)/CW-6000】 1本、【長谷伸/COMB+1 コンビプラスワン/HA-131】 1本寸法(mm)【(収納バッグ】外寸:約280×170×160 本体内寸:約270×160×160質量(kg)約3.1入組点数12内容量1セット
注意
※工具は正しい用途で使用してください。間違って使用すると工具が破損したり、怪我の原因になります。
※電気の流れているものには使用しないでください。
※ねじ、ボルト、ナットのサイズを合わした工具を使用してください。
※工具を叩いたり、テコやバールの代わりとして使用しないでください。
※用途以外には使用しないでください。
※われ・欠け・変形などの異常を確認してから使用してください。
※使用後、ホコリ、湿気などを避けてきれいな状態で保管してください。
※作業安全のため、保護メガネやマスクを着用して、使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66225148-
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする