JET INOUE(ジェットイノウエ)
ふそう大型'17スーパーグレート バンパーエンドカバー
簡単に取付けができるバンパーエンドカバー。細かな箇所もメッキで飾ることこそオシャレの定番!
用途
外装/ボディパーツ
セット内容
R/Lセット
材質
樹脂/クロームメッキ
タイプ
標準キャブ・バンパーエプロンなし車
適合車種
ふそう大型'17スーパーグレート(H29.5~R5.9)
内容量
1セット
注意
※必ずバンパーエプロン(キャブスカート)の有無をご確認ください
※型式/年式等での適合照会及び適合間違いの返品受付けは一切行っておりませんので必ず実際のお車をご確認の上お求めください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66226286
510517
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください