BIGMAN(ビッグマン)
ダイアルホールソー
右回転専用のダイアルホールソー。ダイヤル操作で簡単サイズ調整。
フリー穴径。
用途
電気ドリル用木工穴あけ
仕様
【穴径変更方法】ナットを右回しで緩める。(逆ネジ)
寸法(mm)
165×110×65
質量(g)
242
タイプ
右回転専用
対応
電気ドリル
穴径(mm)
Φ30~60
不適合
高速回転ドリル(2100回転/分以上)・椎茸用ドリル・電気ドリルの一部・インパクトドライバー・振動ドリル
内容量
1個
注意
※最高250回転/分以下でご使用ください。(高速回転で使用すると本体が破損飛散する恐れがあります)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66219959
D-052
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください