iHelp
木工用ホールソー7枚替刃付
ブレが少なく安全、確実なネジ固定式。7枚刃セット。
用途
木工用穴あけに。
セット内容
ダイキャスト・軸・固定用ミニドライバー・刃×7枚(穴径Φmm:25・32・38・45・51・57・63)
寸法(mm)
75×70×70
質量(g)
170
タイプ
右回転専用
深さ(mm)
15
対応
電気ドリル
穴径(mm)
25・32・38・45・51・57・63
不適合
高速回転ドリル(2100回転/分以上)・椎茸用ドリル・電気ドリルの一部・インパクトドライバー・振動ドリル
内容量
1個
注意
※最高250回転/分以下でご使用ください。(高速回転で使用すると本体が破損飛散する恐れがあります)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66219950
IH-605
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください