BIGMAN(ビッグマン)
石膏ボード用ホールソーステン6枚刃
15mm厚石こうボードの2枚重ねまで貫通穴加工が可能。
高周波焼入れで抜群の耐久性。
3ポイントワンタッチロック採用。脱着容易で脱落しにくい仕様です。
用途
石こうボード・一般木材用。
その他
【ブレードロック方式】3ポイントワンタッチ式
材質
[ブレード] ステンレス刃物鋼(SUS420J2) / [ベース] アルミダイキャスト / [センタードリル] Φ5mm HSSドリル / [シャンク] S45C焼入れ
寸法(mm)
60×100×60
質量(g)
245
タイプ
6枚刃
穴あけ能力(mm)
32・38・45・50・60・65
軸
3面取りシャンク
加工
t30mm
刃先処理
高周波焼入れ
ブレードサイズ(mm)
[厚さ] 0.6 / [幅] 40
内容量
1個
注意
※本品は右回転専用です。
※最高2100回転/分以下でご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66219968
D-054
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください