激落ちくん トレループプレミアム ワイパー床・階段用

激落ちくん トレループプレミアム ワイパー床・階段用 - 激落ちくん激落ちくん トレループプレミアム ワイパー床・階段用 - 激落ちくん激落ちくん トレループプレミアム ワイパー床・階段用 - 激落ちくん激落ちくん トレループプレミアム ワイパー床・階段用 - 激落ちくん激落ちくん トレループプレミアム ワイパー床・階段用 - 激落ちくん激落ちくん トレループプレミアム ワイパー床・階段用 - 激落ちくん激落ちくん トレループプレミアム ワイパー床・階段用 - 激落ちくん激落ちくん トレループプレミアム ワイパー床・階段用 - 激落ちくん

スティック形状のモップなのでフローリングや階段、隙間などのホコリ取りに便利です。また、カーブしている階段の角にも届きます。ラグ用ブラシ付きなので、ラグ・カーペット等に付いた糸くずやペットの毛のお掃除にも使えます。モップはケースに通すとキレイになり、ホコリは徐々にまとまって溜まります。スライドケースなので底部だけを少し開き、溜まったホコリを捨てることができます。自立して収納できるケース付きなので、リビング等で手に取りやすい場所に置きやすく、いつでもサッとお掃除できます。ケース根元を足でおさえてモップを抜き差しできる!

材質
柄:ABS樹脂、ポリプロピレン、アルミニウム合金
ヘッド:ABS樹脂、ポリアセタール
ブラシ:ナイロン、ポリエステル
ケース:ABS樹脂、ポリプロピレン
クリーニングスポンジ:発泡EVA樹脂、ポリエステル
用途くり返し使えるホコリ取り。高密度ブラシ。ラグ・カーペットの糸くず・ペットの毛にも。家具・家電のスキマに。セット内容柄3本、ヘッド1個、ケース1個内容量1セット
注意
※本品は清掃用具です。用途以外には使用しないでください。ブラシは素材の構造上、裁断部分にほつれや素材片が発生する場合があります。気になる場合は取り除いてからご使用ください。ブラシが濡れた場合は乾いたクロス等で拭きとり、よく乾かしてください。金属やガラスの粉等の清掃には使用しないでください。ブラシや清掃面に硬いゴミや砂などが付着したまま使用しないでください。キズの原因になります。ザラザラした面、突起のある面には使用しないでください。ブラシの繊維が抜ける場合があります。無理な力が加わると、変形・破損する場合がありますので、軽くすべらすようにご使用ください。柄やケースを落とすと破損することがあります。モップが入らないすき間には無理に押し込まないでください。ブラシが外れたり、柄が破損するおそれがあります。使用後は必ずケースに収納して保管して下さい。素材によって、モップが長期間接触すると色移りが発生する可能性があります。ケースが汚れた時は、水または中性洗剤を薄めた液で拭き、日陰でよく乾かしてください。電球など高温になっているものには使用しないでください。電源を切り、冷えた状態でご使用ください。テレビ・パソコンの液晶面、表面加工された画面、くもり止めなどの表面加工された鏡には使用しないでください。うるし・金銀箔などの柔らかい面への使用はキズをつける場合があります。あらかじめ目立たない部分で試してからお使いください。劣化・変色するため、直射日光の当たらない場所に保管して下さい。火のそばや高温になる場所には置かないでください。廃棄時は各自治体の定める方法に従って処理してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66225559S01540ケース:グレー モップ:黒
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
66225568S01540ケース・モップ:黒
オープン
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする