曜日別特売

キャッシュレス決済OKサインマグネット大

キャッシュレス決済OKサインマグネット大 - グリーンクロスキャッシュレス決済OKサインマグネット大 - グリーンクロスキャッシュレス決済OKサインマグネット大 - グリーンクロスキャッシュレス決済OKサインマグネット大 - グリーンクロスキャッシュレス決済OKサインマグネット大 - グリーンクロスキャッシュレス決済OKサインマグネット大 - グリーンクロスキャッシュレス決済OKサインマグネット大 - グリーンクロス

キャッシュレス決済OKサインは、お客様へお支払方法をご案内するサインです。
景観を損なわないデザインで、お客様へ解りやすくお伝えすることが出来ます。
使用場所などに応じて、サイズ・色・材質をお選びいただけます。

用途お支払いのご案内に。厚さ(mm)0.8取付マグネット質量(g)200縦(mm)160横(mm)180表示内容キャッシュレス決済ご対応しております内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※湿度・気温差によってはマグネットが伸縮する恐れがあります。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66225918CLOK-L1M白
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66225927CLOK-L2M黒
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66225936CLOK-L3M赤
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66225945CLOK-L4M青
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66225961CLOK-L5M黄
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66225970CLOK-L6M茶
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66225979CLOK-L7Mトリコロールトリコロール
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする