グリーンクロス
お支払現金のみサインマグネット小
お支払現金のみサインは、お客様へお支払方法をご案内するサインです。
景観を損なわないデザインで、お客様へ解りやすくお伝えすることが出来ます。
使用場所などに応じて、サイズ・色・材質をお選びいただけます。
用途
お支払いのご案内に。
厚さ(mm)
0.8
取付
マグネット
質量(g)
200
縦(mm)
110
横(mm)
100
表示内容
お支払い方法は現金のみです
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※湿度・気温差によってはマグネットが伸縮する恐れがあります。
全7種類を絞り込む
色
選択してください
トリコロール
白
茶
赤
青
黄
黒
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66226128
OSGN-S1M白
白
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66226137
OSGN-S2M黒
黒
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66226146
OSGN-S3M赤
赤
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66226155
OSGN-S4M青
青
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66226171
OSGN-S5M黄
黄
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66226180
OSGN-S6M茶
茶
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66226189
OSGN-S7Mトリコロール
トリコロール
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。