隙間テープEPDMゴムスポンジ 超低反発:長期高復元 高気密タフロングSSF-F粘着テープ付き

隙間テープEPDMゴムスポンジ 超低反発:長期高復元 高気密タフロングSSF-F粘着テープ付き - シナジーワークス隙間テープEPDMゴムスポンジ 超低反発:長期高復元 高気密タフロングSSF-F粘着テープ付き - シナジーワークス隙間テープEPDMゴムスポンジ 超低反発:長期高復元 高気密タフロングSSF-F粘着テープ付き - シナジーワークス隙間テープEPDMゴムスポンジ 超低反発:長期高復元 高気密タフロングSSF-F粘着テープ付き - シナジーワークス隙間テープEPDMゴムスポンジ 超低反発:長期高復元 高気密タフロングSSF-F粘着テープ付き - シナジーワークス隙間テープEPDMゴムスポンジ 超低反発:長期高復元 高気密タフロングSSF-F粘着テープ付き - シナジーワークス隙間テープEPDMゴムスポンジ 超低反発:長期高復元 高気密タフロングSSF-F粘着テープ付き - シナジーワークス隙間テープEPDMゴムスポンジ 超低反発:長期高復元 高気密タフロングSSF-F粘着テープ付き - シナジーワークス

【やわらかいのにへたらない】
他にはない圧倒的性能と信頼性を求めるあなたへ!
シナジーワークスの『タフロングSSF』は、右川ゴム製造所×岡安ゴムの技術から生まれた業界トップクラスの復元性性と耐久性を誇るEPDMゴムスポンジシートです。
単なるクッション材ではなく、長期使用でも劣化しにくい高品質素材を採用。長期的に気密性、止水性を必要とする箇所に性能を発揮します。また高い耐候性などEPDMゴムスポンジならではの性能も高水準で実現しています。
【ポイント】
・独自開発の高密度フォームで、圧倒的なへたりにくい耐久性と弾力性を実現
・日本国内の厳しい品質管理のもと、安心の一貫生産体制
・豊富なサイズ・厚さ展開で、あらゆるニーズにフィット
・カスタムカットや成形も容易、あなたのアイデアを形にします
・長期的にコスト削減に貢献
【こんな方におすすめ】
・長持ちする高性能スポンジをお探しの方
・特殊用途や長期負荷に耐える素材を必要とする方
・高品質を求める企業・工場・DIY愛好者
あなたの大切なプロジェクトに、シナジーワークスの『タフロングSSF』が最適なソリューションを提供します。
SSF-F(軽量タイプ)
軽量なため、軽量化目的や作業性が良く作業性優先にやわからいため、プラスチックなどの樹脂に。軽いスポンジゴムで高い止水性を求める場合に。

用途
【用途】
・住宅設備:水回りの止水や壁材のパッキン材(コーキングレス)に
・住宅・建築資材:止水、水害対策パッキン材に
・シャッター・防水版:浸水対策のパッキン材に
・配電盤・制御盤等筐体:防水保護構造及び保護等級の向上が求められるドア回りの止水気密用途に
・各種産業分野:止水性、気密性の向上のためのパッキン材として
・自動車:外観パーツの制振ダンパーや、バイザー、コンソールのパッキン材として
硬度【(C)-JIS K7312】0材質本体:EPDMゴムスポンジ / 粘着テープ:アクリル系(低VOC)長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
注意
※物性データは厚み5mmでの試験データであり規格値ではありません。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(m)
硬度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6622515745732134798963510【(C)-JIS K7312】0
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
66225166457321347990231010【(C)-JIS K7312】0
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
66225175457321347991931510【(C)-JIS K7312】0
オープン
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
66225191457321347992632010【(C)-JIS K7312】0
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
6622520045732134799645510【(C)-JIS K7312】0
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
66225209457321347993332510【(C)-JIS K7312】0
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
66225218457321347997151010【(C)-JIS K7312】0
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
66225227457321347994033010【(C)-JIS K7312】0
オープン
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
66225236457321347998851510【(C)-JIS K7312】0
オープン
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
66225245457321347999552010【(C)-JIS K7312】0
オープン
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
662252614589447080043101010【(C)-JIS K7312】0
オープン
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
66225270458944708001252510【(C)-JIS K7312】0
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
662252794589447080050101510【(C)-JIS K7312】0
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
66225288458944708002953010【(C)-JIS K7312】0
オープン
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
662252974589447080067102010【(C)-JIS K7312】0
オープン
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
662253064589447080074102510【(C)-JIS K7312】0
オープン
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
66225315457321347995735010【(C)-JIS K7312】0
オープン
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
662253314589447080081103010【(C)-JIS K7312】0
オープン
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
66225340458944708003655010【(C)-JIS K7312】0
オープン
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
662253494589447080098105010【(C)-JIS K7312】0
オープン
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする