東リ
タイルカーペット GA-3600 サスティブバック シャインロンバスⅡ
湖面に張った氷の透明感と広がりを表現しました。斜めに交じり合うラインが奥行きを感じさせます。
寸法(mm)
500×500
質量(kg)
16.0/ケース
品種
タイルカーペット
JIS規格
QT0408001
材質(パイル)
BCFナイロン100%
材質(バッキング)
塩ビ樹脂+ガラス繊維布
全厚(mm)
7
注意
※二重床への施工は、接着剤の塗布加工が異なります。
※素材固有の臭いがあります。換気を心がけて下さい。
※ロットの違いによる色差を生じる場合があります。
※施工前に現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後もしくは後日に目地隙、突き上げなどを起こすことがございます。
※商品画像と実際の商品の色が違う場合がございます、選定の際にはサンプル帳などを見てご確認ください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66231536
GA36701
1箱(16枚)
¥
31,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66231545
GA36702
1箱(16枚)
¥
31,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66231561
GA36703
1箱(16枚)
¥
31,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66231570
GA36704
1箱(16枚)
¥
31,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66231579
GA36705
1箱(16枚)
¥
31,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66231588
GA36706
1箱(16枚)
¥
31,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69030468
GA36701
1箱(4枚)
¥
7,800
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69030477
GA36702
1箱(4枚)
¥
7,800
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69030486
GA36703
1箱(4枚)
¥
7,800
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69030495
GA36704
1箱(4枚)
¥
7,800
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69030511
GA36705
1箱(4枚)
¥
7,800
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69030520
GA36706
1箱(4枚)
¥
7,800
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください