曜日別特売

Wave Mic Arm MK.2?

Wave Mic Arm MK.2? - ELGATO

マイク用の調整可能なマウント、Wave Mic Armは、ボーカル収録を手軽に行えるように、最適な位置へマイクを近づけて配置が可能です。
洗練されたデザイン、柔軟性、そして幅広い互換性を備えており、ポッドキャストや配信環境に最適です。

用途マルチモニター環境仕様●アーム機構:スプリング式●ケーブルマネジメント:内蔵ケーブルチャンネル (上部、押し込み式)●ヒンジキャップ:スナップ式●付属ネジ穴アダプター:3/8インチ、5/8インチ寸法(mm)ライザー付属:150ブラック取付デスククランプ質量(g)1800(アクセサリーやライザーなし)対応一般的なマイクに対応(USBとXLR接続に両対応)/Desk Plate対応(テーブルトップ一体型マウント)/Prompter対応(テレプロンプターマウント)取付ねじ穴サイズマイク:1/4インチ材質(アーム)金属耐荷重(g)最大2000 まで(アクセサリーを含む)可動範囲(mm)水平:950、垂直:850回転角度(°)アーム:360、ヘッド:360スタイルハイライズ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6623178010AAY9901
18,980
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする